FAAC SPA - FAA1097815 MOTORIDUTTORE 741 E Z16 SAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 900 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195014525
Artikelnummer
FAA1097815
Herstellernummer
1097815
Hersteller
FAA
Max. Tür-/Torgewicht:
900 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Motoriduttore 230V per cancelli scorrevoli. Programmazione semplificata grazie al display e alla scheda precablata e girevole. Finecorsa magnetico. Encoder incorporato per inversione su ostacolo e gestione precisa dell’apertura e del rallentamento.


