FAAC SPA - FAA1097805 MOTORIDUTTORE 740E Z16 SAFE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 500 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195014501
Artikelnummer
FAA1097805
Herstellernummer
1097805
Hersteller
FAA
Max. Tür-/Torgewicht:
500 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Motoriduttore 230V, per cancelli scorrevoli. Programmazione semplificata grazie al display e alla scheda precablata e girevole. Finecorsa magnetico. Encoder incorporato per inversione su ostacolo e gestione precisa dell’apertura e del rallentamento.


