FAAC SPA - FAA109774 MOTORIDUTTORE 746 ER CAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195003321
Artikelnummer
FAA109774
Herstellernummer
109774
Hersteller
FAA
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Motoriduttore per cancelli scorrevoli con peso max 600 kg per applicazioni a catena, senza pignone con scheda elettronica 780D, lamierini di finecorsa ad assemblaggio meccanico, chiave di sblocco, carter copritivi.


