FAAC SPA - FAA109320 C720 MOTORIDUTTORE SCORREVOLE 24V - 109320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195003147
Artikelnummer
FAA109320
Herstellernummer
109320
Hersteller
FAA
Max. Tür-/Torgewicht:
400 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Motoriduttore C720 24V in bassa tensione. Peso max anta: 400 Kg. Velocità max: 18 m/min. Frequenza d'utilizzo: Uso continuo. C720 comprende: un attuatore elettromeccanico in bassa tensione con apparecchiatura elettronica E721, pignone per cremagliera, una chiave di sblocco, piastra di fondazione. C720 si caratterizza per un nuovo principio di riduzione brevettato FAAC: rendimento elevatissimo (>80%) ed efficienza energetica; finecorsa magnetico di serie; scheda elettronica di costrollo con dispositivo antischiacciamento ed encoder elettronico.


