FAAC SPA - FAA105918 DELTA3 KIT 230V PERFECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - ja
Max. Tür-/Torgewicht - 900 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Funkempfänger - ja
Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz
Packung
1 ST
EAN
8055195002935
Artikelnummer
FAA105918
Herstellernummer
105918
Hersteller
FAA
Mit Handsender:
ja
Max. Tür-/Torgewicht:
900 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Funkempfänger:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433.92 MHz
Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 900 kg. Il kit comprende: 1 Motoriduttore 741 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati; 1 Piastra di fondazione; 1 Lampeggiatore FAACLED 230V; 1 Ricevente ad innesto RP 433 SLH; 1 Coppia di fotocellule XP20 D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 1 Interfaccia BUS - RELAY 2CH; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR


