Startseite
Nicht mehr in Produktion

FAAC SPA - FAA105916 RAPID KIT 24V PERFECT - 105916

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA105916 RAPID KIT 24V PERFECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Handsender - ja

  • Mit Funkempfänger - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195002911

Artikelnummer

FAA105916

Herstellernummer

105916

Hersteller

FAA

Max. Tür-/Torgewicht:

400 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Handsender:

ja

Mit Funkempfänger:

ja

Rapid kit: Motoriduttore C720 24V in bassa tensione per uso residenziale. Peso max anta: 400 Kg. Velocità max: 18 m/min. Frequenza d'utilizzo: Uso continuo. Il kit contiene un attuatore elettromeccanico in bassa tensione con apparecchiatura elettronica E721, un pignone per cremagliera, una chiave di sblocco, una piastra di fondazione,una ricevente 433Mhz, una trasmittente XT2 433Mhz, una coppia di fotocellule, un pulsante a chiave e un lampeggiante XLED. C720 si caratterizza per un nuovo principio di riduzione brevettato FAAC: rendimento elevatissimo (>80%) ed efficienza energetica; finecorsa magnetico di serie; scheda elettronica di costrollo con dispositivo antischiacciamento ed encoder elettronico. La gamma di accessori FAAC, inclusa nel kit, combina sapientemente tecnologia, efficienza, sicurezza e design.