Startseite

FAAC SPA - FAA105630445 DELTA 3 KIT 230V SAFE - 105630445

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA105630445 DELTA 3 KIT 230V SAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 900 kg

  • Mit Schlüsseltaster - ja

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Funkempfänger - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195035582

Artikelnummer

FAA105630445

Herstellernummer

105630445

Hersteller

FAA

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

900 kg

Mit Schlüsseltaster:

ja

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Funkempfänger:

ja

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Motorsteuerung:

ja

RICEVENTE PLUS1 433