FAAC SPA - FAA105536 XS10 KIT COSTA DI SICUREZZA (L=2,5M)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8055195058659
Artikelnummer
FAA105536
Herstellernummer
105536
Hersteller
FAA
Costa resistiva XS10: Kit preconfigurato 2,5m. Assemblaggio facilitato grazie all'innovativa soluzione con terminali ad innesto e incollaggio. Profilo in gomma di altezza 10mm. Resistenza teminale 8,2KOhm - Cavo di collegamento 0,5m. Profilo di supporto in alluminio. Rilevamento ostacoli con angoli +/- 45?. Grado di protezione IP65. FORNITURA KIT A MISURA (per la realizzazione di una costa di sicurezza fino a 2,5 m). Le coste XS necessitano di unita di controllo CN 60 E o del sistema radio coste