FAAC SPA - FAA105083 RAPID KIT 800KG 24V SAFE&GREEN - 105083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 800 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Frequenz des Funkempfängers - 433 MHz
Mit Handsender - ja
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195001433
Artikelnummer
FAA105083
Herstellernummer
105083
Hersteller
FAA
Max. Tür-/Torgewicht:
800 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja


