EXCEL - EXLTC050PE-INEX Excel CW1308B 50PR/E Int/Ext T/Phone Cbl - TC050PE-INEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 100
Mantelmaterial - sonstige
Verseilung - Bündel und Lagen
Kategorie - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000007452145
Artikelnummer
EXLTC050PE-INEX
Herstellernummer
TC050PE-INEX
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
100
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
Bündel und Lagen
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a3
Außendurchmesser ca.:
15.63 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja


