Startseite
Neu

EXCEL - EXLTC025PE-INEX Excel CW1308B 25PR/E Int/Ext T/Phone Cbl - TC025PE-INEX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 50

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - Bündel und Lagen

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007452084

Artikelnummer

EXLTC025PE-INEX

Herstellernummer

TC025PE-INEX

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

50

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

Bündel und Lagen

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s3

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Außendurchmesser ca.:

10.95 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel Multipair internal/external telephone cables are constructed in a similar way to Standard CW1308 but are suitable for Internal and External use for above ground applications only and offers a UV resistant jacket. An earth conductor of 1.38 mm plaincopper is included. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. - Cut to length - Available in 10/20/25/50/100/200-Pair - LS0H outer sheath - 25 Year system warranty - Euroclass Dca-s3-d2-a3 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.301 kg CO2e