Startseite
Neu

EXCEL - EXLTC006P1W-LSF Excel CW1308 6PR T/Phone Cable LSF RL 10 - TC006P1W-LSF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel und Lagen

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007451933

Artikelnummer

EXLTC006P1W-LSF

Herstellernummer

TC006P1W-LSF

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

12

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel und Lagen

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel multipair internal telephone cables are manufactured in accordance with BT type CW1308. These cores are twisted into pairs and the required number are sheathed together to form the cable. These cores are twisted into pairs and the required number are sheathed together to form the cable. For 32 pair and above cables, groups of pairs, are bundled together for ease of identification. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. - Choice of reel sizes - Choice of colours - LSF outer sheath - 0.5 mm conductor size - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 24.303 kg CO2e