EXCEL - EXLTC003P5W-LSF Excel CW1308 3PR T/Phone Cable LSF RL 50 - TC003P5W-LSF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 6
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel und Lagen
Kategorie - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000007451896
Artikelnummer
EXLTC003P5W-LSF
Herstellernummer
TC003P5W-LSF
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
6
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel und Lagen
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
4.4 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja


