EXCEL - EXL542-3388-GSBF-BK ARMADIO CR 33U 800X800 NERO - 542-3388-GSBF-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 2
Art der Lüftung - passiv
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
411 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000005443367
Artikelnummer
EXL542-3388-GSBF-BK
Herstellernummer
542-3388-GSBF-BK
Hersteller
EXL
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
1670 mm
Tiefe:
800 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
33
Max. Belastbarkeit:
800 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Material Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
1-Punkt
Mit Seitenwänden:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9004
Zerlegbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20


