EXCEL - EXL208-501 Enbeam72FOSCwithMechanicalSeals(Dome - 208-501
.jpg?857584758B6F619082758C728767609378787D73BCA797&ts=1778732689472)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Befestigungsart - schrauben
Mit Kupplungen - nein
Geeignet für Faserart - Multimode/Singlemode
Packung
1 ST
EAN
2000007442023
Artikelnummer
EXL208-501
Herstellernummer
208-501
Hersteller
EXL
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Kupplungen:
nein
Geeignet für Faserart:
Multimode/Singlemode
Schutzart (IP):
IP68
Breite:
230 mm
Höhe:
450 mm


