EXCEL - EXL208-202 Excel Enbeam 12 LC DX MM Demarcation Box - 208-202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - LC
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 12
Mit Kupplungen - ja
Geeignet für Faserart - Multimode
Packung
1 ST
EAN
2000007441750
Artikelnummer
EXL208-202
Herstellernummer
208-202
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
LC
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
12
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Multimode
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur:
-20...85 °C
Farbcodierung:
ja
Breite:
163.2 mm
Höhe:
223.2 mm
Tiefe:
76.5 mm


