Startseite
Neu

EXCEL - EXL208-201 Excel Enbeam 12 LC DX SM APC Demarcation - 208-201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - LC

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 12

  • Mit Kupplungen - ja

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441743

Artikelnummer

EXL208-201

Herstellernummer

208-201

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

LC

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

12

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur:

-20...85 °C

Farbcodierung:

ja

Breite:

163.2 mm

Höhe:

223.2 mm

Tiefe:

76.5 mm

The Enbeam demarcation box has been designed to be wall or Din rail mounted with the capacity to hold 12 to 24 fibre. The flexibility to use tight buffered / loose Tube and MTP/MPO fan-outs makes this enclosure suitable for multiple applications. With top and bottom cable entry gives the ability to pass cables through the enclosure allowing fibres to be broken out and spliced. The hinged splice tray platform allows full and easy access to connections and enables storage of excess fibre whilst maintaining the correct bend radius. - 25 Year system warranty - Accepts LC Duplex & SC Simplex - Wall or Din rail mountable - Hinged splice trays