Startseite
Neu

EXCEL - EXL208-187 Enbeam Internal FO Access Terminal Box 8 - 208-187

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Befestigungsart - schrauben

  • Mit Kupplungen - ja

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441729

Artikelnummer

EXL208-187

Herstellernummer

208-187

Hersteller

EXL

Aufputzmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

126 mm

Höhe:

237.5 mm

Tiefe:

51 mm

The Enbeam Internal fibre optic access terminal box comes pre-loaded with 8 x SC/APC Simplex adaptors to support up to 8 subscribers within the network. This enclosure allows up to 8 Pre-terminated drop cables to be installed and the integrated rubber seal maintains the IP rating of the enclosure. Integrated fibre management allows storage of slack fibre and maintenance loops along with the internal cover stops accidental fibre disruption when plugging in subscribers. - Holds up to 8 single fibres - Integrated fibre management - Includes 2 x 8 way splice trays - Holds 2 x 8 way splitters per tray - Slack fibre storage