Startseite
Neu

EXCEL - EXL208-178 Enbeam IP55 FO Access Terminal Box 12 OM - 208-178

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 24

  • Mit Kupplungen - ja

  • Geeignet für Faserart - Multimode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441668

Artikelnummer

EXL208-178

Herstellernummer

208-178

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

sonstige

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

24

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Multimode

Schutzart (IP):

IP55

Umgebungstemperatur:

-40...60 °C

Breite:

237 mm

Höhe:

317 mm

Tiefe:

101 mm

The Excel Enbeam IP55 Fibre Access Terminal Box has been designed to house 24 SC simplex connections within an IP55 rated housing. Suitable for internal and external applications with branch off cable entry, the hinged splice tray offers the ability to house plc splitters and up to 48 fusion splices. - Designated splitter area - IP55 Rated - Lockable - Accepts SC simplex Adaptors - RoHS - 25 Year system warranty