EXCEL - EXL204-608 Excel Enbeam OM5 P/Lead LC-SC 50/125 DX - 204-608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 3 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
2000007440722
Artikelnummer
EXL204-608
Herstellernummer
204-608
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
OM5
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
4.1 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


