Startseite

EXCEL - EXL204-606 Excel Enbeam OM5 P/Lead LC-SC 50/125 DX - 204-606

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007440708

Artikelnummer

EXL204-606

Herstellernummer

204-606

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

grün

Kategorie:

OM5

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

4.1 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Excel Enbeam OM5 50/125 micron duplex patch leads are manufactured from the highest quality 900 micron buffer/jacket optical fibre, terminated with ceramic ferrule connectors. Each cable has strain relief boots to prolong and maintain performance levels of the assembly, transmit and receive 'legs' of each duplex cable are identified by means of ring type cable marker fixed to each end the assembly. A short distance from these identification rings heat shrink is applied to maintain an easy to manage bonded two fibre cable, finally a label containing a unique batch number is fixed to the centre of cable for quality and traceability purposes. - 100% Optically Tested - Test Certificate Included - Low Loss Connectors - Zirconia ceramic UPC ferrules - Polarity Changeable (Duplex Connectors) - 25 Year system warranty