EXCEL - EXL204-603 Excel Enbeam OM5 P/Lead LC-LC 50/125 DX - 204-603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 3 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
2000007440678
Artikelnummer
EXL204-603
Herstellernummer
204-603
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
OM5
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
4.1 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


