EXCEL - EXL204-340 Excel Enbeam OM4 P/Lead SC-SC 50/125 DX - 204-340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 3 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - violett
Packung
1 ST
EAN
2000007440357
Artikelnummer
EXL204-340
Herstellernummer
204-340
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
violett
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


