Startseite

EXCEL - EXL202-415 Enbeam OS2 P/Lead Uniboot LC-LC DX 2mm - 202-415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 15 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007439924

Artikelnummer

EXL202-415

Herstellernummer

202-415

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Faserart:

Singlemode

Länge:

15 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

gelb

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Excel's range of LC Uniboot patch cords provide excellent performance in a compact design, using 2 mm round cable containing 2 x 600 micron diameter fibres, which are ideal in high density applications. They are available in a choice of OM3, OM4 or OS2 bend-insensitive fibre. These patch cords are available in two versions - standard uniboot and pull-tab version. Both versions allow for easy polarity changing. - Available in OM3/OM4/OS2 - 100% Optically Tested - Low Loss Connectors - Very small 2mm diameter cable - Easy polarity change - 25 Year system warranty