EXCEL - EXL202-352 Excel OS2 P/Lead 2 mm LC/UPC-LC/UPC SX Y - 202-352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 1
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
2000007439849
Artikelnummer
EXL202-352
Herstellernummer
202-352
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
1
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Kabeltyp:
Simplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


