Startseite
Neu

EXCEL - EXL202-320 Excel OS2 P/Lead 2 mm SC/APC-SC/APC SX Y - 202-320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 0.5 m

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007439733

Artikelnummer

EXL202-320

Herstellernummer

202-320

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Faserart:

Singlemode

Länge:

0.5 m

Anzahl der Fasern:

1

Mantel-Farbe:

gelb

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Kabeltyp:

Simplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Excel OS2 9/125 µm simplex patch leads are manufactured from the highest quality 900 µm G.657.A2 buffer/jacket optical fibre, terminated with ceramic ferrule connectors. Each cable has strain relief boots to prolong and maintain performance levels of theassembly. A label containing a unique batch number is fixed to the centre of cable for quality and traceability purposes. - 100% optically tested - Test certificate included - Low loss connectors - Zirconia ceramic ferrules - Bend insensitive construction - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.085 kg CO2e