EXCEL - EXL201-220 Excel OS2 P/L G.657.B3 SCA-SCA 2.8mm SX - 201-220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 1 m
Anzahl der Fasern - 1
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
2000007438965
Artikelnummer
EXL201-220
Herstellernummer
201-220
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
1
Mantel-Farbe:
weiß
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Simplex
Enbeam white SC/APC patch leads have been designed for us in the FTTH market as a subscriber connection. The 2.8 mm lead offers a high bend radius and high crush resistance to withstand the home environment whilst offering a neutral colour within the premises. - Internal application - LS0H sheath - Multiple sizes available - Crush and Impact resistant - G657.B3 Bend insensitive - RoHS compliant - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.097 kg CO2e


