Startseite
Neu

EXCEL - EXL201-219 Excel OS2 P/L G.657.B3 SCA-SCA 2.8mm SX - 201-219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 0.5 m

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007438958

Artikelnummer

EXL201-219

Herstellernummer

201-219

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

0.5 m

Anzahl der Fasern:

1

Mantel-Farbe:

weiß

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Simplex

Enbeam white SC/APC patch leads have been designed for us in the FTTH market as a subscriber connection. The 2.8 mm lead offers a high bend radius and high crush resistance to withstand the home environment whilst offering a neutral colour within the premises. - Internal application - LS0H sheath - Multiple sizes available - Crush and Impact resistant - G657.B3 Bend insensitive - RoHS compliant - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.074 kg CO2e