Startseite

EXCEL - EXL201-211 Excel Enbeam OS2 P/Lead SC/APC-SC/APC SX - 201-211

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 1 m

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007438903

Artikelnummer

EXL201-211

Herstellernummer

201-211

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

1

Mantel-Farbe:

gelb

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Simplex

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Excel OS2 9/125 µm simplex patch leads are manufactured from the highest quality 900 µm G657A2 buffer/jacket optical fibre, terminated with ceramic ferrule connectors. Each cable has strain relief boots to prolong and maintain performance levels of the assembly. A label containing a unique batch number is fixed to the centre of cable for quality and traceability purposes. - 100% Optically Tested - Test Certificate Included - Low Loss Connectors - Zirconia ceramic UPC ferrules - Bend insensitive construction - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.099 kg CO2e