Startseite

EXCEL - EXL200-974 Excel Enbeam P/L G.657.A2 LC-SC SM 9/125 - 200-974

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 2 m

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007438668

Artikelnummer

EXL200-974

Herstellernummer

200-974

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Faserart:

Singlemode

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

1

Mantel-Farbe:

blau

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Simplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

The Enbeam range of patch cords are constructed from high quality connectors and G.657.A2 bend insensitive 9/125 µm OS2 grade cable. Each cable has a short strain relief boot and is supplied with a test report detailing insertion loss. All of the patch cords come with a blue outer sheath and are individually packaged and labelled. - Choice of lengths (1-10 metres) - Choice of connectors (SC, SC APC, LC) - G.657.A2 Bend Insensitive Fibre - 2.0 mm cable - Blue outer sheath - 25 Year system warranty