EXCEL - EXL200-966 Excel Enbeam P/Lead OS2 G.657 LC-LC DX B - 200-966

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
2000007438613
Artikelnummer
EXL200-966
Herstellernummer
200-966
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
blau
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


