Startseite

EXCEL - EXL200-955 Excel Enbeam P/Lead OS2 G.657 SC-SC DX B - 200-955

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 3 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007438507

Artikelnummer

EXL200-955

Herstellernummer

200-955

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

blau

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

The Enbeam range of patch cords are constructed from high quality connectors and G657 bend intensive 9/125 µm OS2 grade cable. Each cable has a short strain relief boot and is supplied with atest report detailing insertion loss. All the patch cords come with a blue outer sheath and are individually packaged and labelled. - G657 Bend insensitive fibre - 2.0 mm cable - Blue outer sheath - 25 Year system warranty