EXCEL - EXL200-951-PL CAS. OTTICO 24 LC QUAD/SC DUPLEX VUOTO - 200-951-PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 96
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Mit Pigtails - nein
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004612429
Artikelnummer
EXL200-951-PL
Herstellernummer
200-951-PL
Hersteller
EXL
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
96
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Pigtails:
nein
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.8 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
216.3 mm