Startseite
Neu

EXCEL - EXL200-940 ENBEAM HYBRID PANEL 12 x SC + 12 RJ45 UN - 200-940

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • APC-Ausführung - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007438446

Artikelnummer

EXL200-940

Herstellernummer

200-940

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

12

Steckverbindertyp außen:

sonstige

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

sonstige

RAL-Nummer:

9005

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

43.5 mm

Breite:

483 mm

Tiefe:

219.5 mm

The Excel Hybrid patch panel are sliding drawer tray style housings suitable for either direct termination or splicing of upto 12 fibres and 12 RJ45 Keystone jacks in 1U of rack space. Each panel is manufactured from high quality 1.2mm thick steel powder coat finish to provide a strong and durable unit. To the front of the patch panel the specified number of adaptors are loaded from left to right. Each panel utilises colour coded adaptors and the ability to install 12 RJ45 keystone jack to the requirments of each installation. Each panel has included within it a set of fixing brackets, and a cable management pack which includes cable entry glands, cable ties, and a 24 way splice bridge. - Accepts 12 fibre and 12 copper connections - Port identification numbers - Multiple cable entry to rear - Management and fixing kit included