EXCEL - EXL200-682 EXCEL ENBEAM OS2 P/LEAD LC-LC SM DX LS0H - 200-682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 3 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
2000004174873
Artikelnummer
EXL200-682
Herstellernummer
200-682
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.8 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


