Startseite

EXCEL - EXL200-678 BRETELLA OTTICA OS2 LC-LC 9/125 DX YW 1M - 200-678

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540518060

Artikelnummer

EXL200-678

Herstellernummer

200-678

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Singlemode

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.8 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 LC-LC Monomodale 9/125 Duplex LSOH Giallo 1 m