EXCEL - EXL200-290 Excel Enbeam OM1 P/Lead ST-ST MM 62.5/12 - 200-290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Faserart - Multimode 62,5/125
Länge - 1 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
2000007436466
Artikelnummer
EXL200-290
Herstellernummer
200-290
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Faserart:
Multimode 62,5/125
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grau
Kategorie:
OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


