EXCEL - EXL200-262 Bretella ottica OS2 SC-SC 9/125 DX YW 2m - 200-262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
5055540515335
Artikelnummer
EXL200-262
Herstellernummer
200-262
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


