EXCEL - EXL200-188 Excel Enbeam OM1 P/Lead LC-SC MM 62.5/12 - 200-188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Multimode 62,5/125
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
2000007436169
Artikelnummer
EXL200-188
Herstellernummer
200-188
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Multimode 62,5/125
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grau
Kategorie:
OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


