EXCEL - EXL200-182 Excel Enbeam OM1 P/Lead LC-LC MM 62.5/12 - 200-182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Multimode 62,5/125
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
2000007436107
Artikelnummer
EXL200-182
Herstellernummer
200-182
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Multimode 62,5/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grau
Kategorie:
OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


