EXCEL - EXL200-179 Excel Enbeam OM2 P/Lead LC-ST MM 50/125 - 200-179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - orange
Packung
1 ST
EAN
2000007436084
Artikelnummer
EXL200-179
Herstellernummer
200-179
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
orange
Kategorie:
OM2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


