EXCEL - EXL200-172 Excel Enbeam OM2 P/Lead LC-SC MM 50/125 - 200-172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 1 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - orange
Packung
1 ST
EAN
2000007435995
Artikelnummer
EXL200-172
Herstellernummer
200-172
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
orange
Kategorie:
OM2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


