EXCEL - EXL200-098 Excel Enbeam OS2 P/L LC-SC 9/125 DX LS0H - 200-098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 10 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
2000007435643
Artikelnummer
EXL200-098
Herstellernummer
200-098
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
10 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


