EXCEL - EXL200-062 Excel Enbeam OM3 P/L LC-ST 50/125 DX LS0 - 200-062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 1 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - türkis
Packung
1 ST
EAN
2000007435438
Artikelnummer
EXL200-062
Herstellernummer
200-062
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
türkis
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


