Startseite

EXCEL - EXL200-055 Bretella ottica OM3 LC-SC 50/125 DX AQ 2 - 200-055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 2 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540513058

Artikelnummer

EXL200-055

Herstellernummer

200-055

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

türkis

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 2 m