EXCEL - EXL200-048 Excel Enbeam OM3 P/L LC-LC 50/125 DX LS0 - 200-048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - türkis
Packung
1 ST
EAN
2000007435346
Artikelnummer
EXL200-048
Herstellernummer
200-048
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
türkis
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


