Startseite
Nicht mehr in Produktion

EXCEL - EXL200-043 BRETELLA OTTICA OM3 LC-LC 50/125 DX AQ 1 - 200-043

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540512730

Artikelnummer

EXL200-043

Herstellernummer

200-043

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

türkis

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-LC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 1 m