EXCEL - EXL190-071 Cavo Cat.6 U/UTP AWG23 LS0H B2ca 305m vi - 190-071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - violett
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 km CO₂-Äquivalent
EAN
5055540576664
Artikelnummer
EXL190-071
Herstellernummer
190-071
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
violett
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.55 mm
AWG-Größe:
23
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
65 %
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja


