EXCEL - EXL180-208 Braided Sleeving Expandable 40 mm-63 mm - 180-208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 40...63 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Halogenfrei - ja
Brandschutz nach UL94 - V2
Packung
1 ST
EAN
2000007434820
Artikelnummer
EXL180-208
Herstellernummer
180-208
Hersteller
EXL
Bündeldurchmesser:
40...63 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Einsatztemperatur:
-50...130 °C
Excel sleeving is designed in such a way as to allow the diameter to expand either by compressing the sleeving or by the insertion of cable and/or components. It is perfect for looming a number of different data cables together. Supplied in an easy pull style box, plastic packaging free. Flame Resistance: Self Extinguishing (V2 UL94) - VL UL94 - EN 45545 - NF F16-101 / F16-102 - Halogen free - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 7.318 kg CO2e
AltroPDF


