EXCEL - EXL100-100 Cavo Cat.6 U/UTP AWG23 PE Fca 305m Nero - 100-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000003335824
Artikelnummer
EXL100-100
Herstellernummer
100-100
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
AWG-Größe:
23
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...75 °C
NVP-Wert:
69 %
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja


